Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-6261 Herst.-Nr.: 111151030160 EAN/GTIN: 5706751064005 |
| | |
|
| | |
| Bluetooth-Lautsprecher mit eingebauter wiederaufladbarer Batterie und Lichteffekten, sowie USB-Anschluss und Micro-SD-Kartensteckplatz für eine MP3-Wiedergabe. Außerdem besitzt die Musik Box einen Mikrofon-Eingang, einen eingebauten Griff und eine Akkulaufzeit von bis zu 3,5 Stunden Wiedergabe pro Ladung bei 60% Lautstärke. Highlights - Bluetooth-Lautsprecher mit eingebauter wiederaufladbarer Batterie
- USB-Anschluss und Micro-SD-Kartensteckplatz für MP3-Wiedergabe
- Audio-Ausgang: 100 W maximale Ausgangsleistung (2 x 5 W RMS)
- Mikrofon-Eingang und AUX-Eingang
- RGB-Lichteffekte
- Eingebauter Griff
- Akkulaufzeit bis zu 3,5 Stunden Wiedergabe pro Ladung bei 60% Lautstärke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1815 g | Höhe: | 16.3 cm | Länge: | 19.2 cm | Breite: | 38 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,80* | € 83,66* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 63,81* | € 83,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 63,83* | € 83,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|