Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED classic Lampe 40W E14 Kerze 470lm matt 4er P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5072
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002968440
EAN/GTIN:
     8719514313408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.


Highlights
  • Modern und energiesparend in Kerzenform
  • Für den Gebrauch in Innenräumen
  • Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
  • Passend für Lampen mit E14 Sockel
  • Schont den Geldbeutel und die Umwelt
  • Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
  • Praktischer 4er-Pack


Weitere Informationen:
Gewicht:
1064 g
Höhe:
38.4 cm
Länge:
13.8 cm
Breite:
13.3 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 7,85*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,64*
€ 9,67*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.