Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kerzenlampe 40W B35 E14 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Kerzenlampe 40W B35 E14 x4
Philips Kerzenlampe 40W B35 E14 x4
Philips Kerzenlampe 40W B35 E14 x4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93564833
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514313408
EAN/GTIN:
     8719514313408
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
106 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
21 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514313408
12NC Logistikcode(s)
929002968499
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.3 mm
Verpackungstiefe
6.2 mm
Verpackungshöhe
14.5 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951431340800
Nennlichtstrom
470 lm
Produkttitel
LED 40W B35 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
44 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.