Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5062 Herst.-Nr.: 929001345255 EAN/GTIN: 8718699763374 |
| | |
|
|  |  |
 | Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer. Highlights - Modern und energiesparend in Kerzenform
- Für den Gebrauch in Innenräumen
- Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Passend für Lampen mit E14 Sockel
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 30 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 6.8 cm | Breite: | 12.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, philips led kerzenlampe e14, led tropfen, led tropfenform e14 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,76* | € 4,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,91* | € 4,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,13* | € 5,35* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 3,51* | € 5,48* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,70* | € 7,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|