Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4441 Herst.-Nr.: 66066610 EAN/GTIN: 4048466956536 |
| |
|
| | |
| Die elegante PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks, Tablet-PC, Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock und eine Flasche bis 0,5 Liter. Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorder- und Rückseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Schlüssel (integrierter Schlüsselhalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite der Tasche eine Halterung für ein Trolleygestänge. Highlights - IDEALER SCHUTZ FÜR IHR GERÄT - Die dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien garantieren besten Rundumschutz Ihres Notebooks vor äußeren Einflüssen wie Kratzern, Erschütterungen und Nässe
- ANGENEHM und KOMFORTABEL ZU TRAGEN Der stufenlos einstellbare Schultergurt ermöglicht besten Tragekomfort und einen bequemen Transport von A nach B - Gurtlänge: max. 135 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse
- EXTREM VIEL STAURAUM Besonders praktisch: die vielen Zubehörfächer bieten Stauraum für wichtige Utensilien wie Handy, Ladekabel, Stifte und sogar Notizblöcke und dünne Ordner in A4 - Ideal für die Schule, Uni und Arbeit
- Längenverstellbarer gepolsterter Schultergurt (ca. 135 cm lang)
- Halterung für Trolleygestänge
- Geeignet für Laptops bis zu 39,6 cm (15,6 Zoll) Bilddiagonale
- Laptopfach Abmessung: 38,5 cm x 29,5 cm x 4 cm (BxHxT) Tabletfach Abmessung: 27 cm x 20 cm x 2 cm (BxHxT) Inklusive Schlüsselhalter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 656 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 33 cm | Breite: | 43.5 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 20,19* | € 27,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,80* | ab € 20,12* | € 27,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,98* | € 39,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,87* | € 50,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|