Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4073 Herst.-Nr.: MPWH3ZD/A EAN/GTIN: 0194253410898 |
| |
|
| | |
| iPhone 14. Voller fantastischer Features. iPhone 14. Mit dem beeindruckendsten Zwei-Kamera-System auf einem iPhone. Mach brillante Fotos bei wenig Licht und hellem Licht. Fühl dich sicherer mit wichtigen Sicherheitsfeatures. Highlights - 6,06 Zoll (15,4 cm) Super Retina XDR Display
- Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 20 Stunden Videowiedergabe
- Branchenführende Features für Langlebigkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz
- A15 Bionic Chip mit 5-Core GPU für superschnelle Performance. Superschneller 5G Mobilfunk.
- Fortschrittliches Kamera-System für bessere Fotos bei jedem Licht
- Action Modus für ruckelfreie, handgefilmte Videos
- Kinomodus jetzt in 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps
- Wichtige Sicherheitsfeatures Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung
- iOS 16 gibt dir noch mehr Möglichkeiten zum Personalisieren, Kommunizieren und Teilen
- 256 GB superschneller interner Speicher und 4 GB RAM
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 329 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 9.2 cm | Breite: | 16.6 cm | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 14 256gb, smartphone, smartphone 6 zoll |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 708,86* | € 768,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,12* | € 769,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 717,42* | € 781,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 724,46* | € 786,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 740,01* | € 803,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|