Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-3308 Herst.-Nr.: M7_EU001B EAN/GTIN: 9120042778376 |
| | |
|
| | |
| M7 ist das erste in Deutschland vorgestellte Smartphone für Senioren mit kabelloser Ladung. Das Seniorentelefon mit einem kapazitiven 13,97 cm ( 5,5) Multi Touch Display und 13 Megapixel Haupt- und 8 Megapixel Frontkamera bietet einen Speicher von 3GB RAM und 32GB internen Speicher. Durch eine echte SOS-Notruftaste dezent auf der Geräterückseite hinterlegt erhalten Sie in jeder Notsituation sofort Hilfe. Die Hard Key Taste (Gerätevorderseite) ermöglicht eine vereinfachte Menüsteuerung und der Fingerprint eine vereinfachte Geräteentsperrung. Zudem überzeugt es durch Freisprechfunktion, FM Radio, 4G (LTE) und einer Hörgerätekompatibilität M4/T4. Highlights - Seniorentelefon mit einem kapazitiven 13,97 cm ( 5,5) Multi Touch Display
- Hauptkamera 13 Megapixel und 8 Megapixel Frontkamera
- Arbeitsspeicher 3GB und 32GB interner Speicher
- Speichererweiterung dank MicroSD Slot
- Prozessor: Octacore 1,6GHz
- SOS Notrufknopf mit Standorterkennung (GPS) + Sicherheitszone mit Standorterkennung (GPS)
- Hörgerätekompatibel M4/T4
- Freisprechfunktion / FM Radio / 4G (LTE)
- Fingerprint für vereinfachte Geräteentsperrung
- Zwei zur Auswahl stehende Bedieneroberflächen: Beafon / Android
- Fernwartung für schnelle Hilfe von außen
- Induktive Ladung Kabelloses Laden
- Akkulaufzeit von 240h im Standby Modus
- WhatsApp und Beafon Smart Home vorinstalliert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 464 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 18.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 129,91* | € 162,52* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 144,15* | € 178,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 143,04* | € 178,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 148,99* | € 184,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 162,49* | € 198,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|