Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MacBook Pro 2022 13" TB 8C/10C M2 8GB 256SSD spacegrey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M2 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Grau
Apple MacBook Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M2 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Grau
Apple MacBook Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M2 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1833
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNEH3D/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Auf die Plätze. Fertig. Pro.
Das 13" (33,74 cm) MacBook Pro bringt mehr Leistung als je zuvor. Mit der Power des M2 Chip der nächsten Generation ist es der mobilste Pro Laptop von Apple mit bis zu 20 Stunden Batterielaufzeit.

Highlights
  • M2 Chip mit Performance der nächsten Generation bei CPU, GPU und maschinellem Lernen
  • Die schnellere 8-Core CPU und 10-Core GPU erledigen intensive Workflows extrem schnell* (*verglichen mit der vorherigen Generation)
  • 16Core Neural Engine für anspruchsvolle Aufgaben für maschinelles Lernen
  • 8 GB schnellerer gemeinsamer Arbeitsspeicher, damit alles, was du machst, absolut flüssig geht
  • Bis zu 43 % schneller beim Verbinden von Bildern zu einem Panorama* (*verglichen mit der vorherigen Generation)
  • Bis zu 39 % schnellere Leistung bei Spielen* (*verglichen mit der vorherigen Generation)
  • Aktives Kühlsystem für eine durchgehend unglaubliche Leistung
  • 20 Stunden Batterielaufzeit reichen für den ganzen Tag
  • 13,3" (33,74 cm) Retina Display mit 500 Nits Helligkeit und großem P3 Farbraum für brillante Bilder und unglaubliche Details
  • FaceTime HD Kamera mit fortschrittlichem Bildsignalprozessor, damit du in Videoanrufen großartig aussiehst
  • Ein Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität fängt deine Stimme noch klarer ein
  • Schnelle drahtlose Verbindungen mit WLAN 6
  • Zwei Thunderbolt Anschlüsse zum Aufladen und für Zubehör
  • Beleuchtetes Magic Keyboard mit Touch Bar und Touch ID für sicheres Entsperren und Bezahlen
  • Superschneller 256 GB SSD Speicher startet Apps und öffnet Dateien sofort
  • Mit macOS Monterey kannst du wie noch nie in Verbindung bleiben, Dinge teilen und kreativ sein auf allen deinen Apple Geräten


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.240,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,20*
€ 1.654,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,45*
€ 1.643,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,99*
€ 1.580,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,49*
€ 1.535,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,80*
€ 1.476,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 100,60*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,33*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,85*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.