Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-1316 Herst.-Nr.: 010-02747-15 EAN/GTIN: 0753759308452 |
| | |
|
| | |
| Erfahre unvergessliche Momente mit dem Garmin Navigationsgerät Camper 795. Es verfügt über ein 17,8 cm (7 Zoll) HD Touchdisplay, fahrzeugspezifische Routenführung updatefähige Europakarten mit Umweltzonen und die Fahrerassistenz für Hinweise vor scharfen Kurven, Seitenwinden und mehr. Neben der umfangreichen Camper Datenbank stehen dir auch jederzeit Empfehlungen von TripAdvisor und Michelin zur Verfügung. Lass dir mit Roadtrip Routes interessante Sehenswürdigkeiten entlang deiner Route anzeigen oder idyllische Alternativrouten vorschlagen. Für eine schnelle Orientierung auf den letzten Metern helfen dir zusätzlich die BirdsEye Satellitenbilder Highlights - 17,8 cm (7 Zoll) Camper-Navi mit fahrzeugspezifischer Routenführung
- Garmin Fahrerassistenz und Ankunftsplanung mit Satellitenbildern
- Updatefähige Karten für Europa, inkl. Umweltzonen und Südafrika
- Datenbank mit ACSI, Campercontact und Trailers PARK
- TripAdvisor und Michelin Green Guide Empfehlungen
- Trendy Places, Local Spots und Roundtrip Routing
- Smart Notifications , Sprachassistenz und Bluetooth Freisprechfunktion
- Echtzeitdienste für Wetter und Kraftstoffpreise
- Kompatibel mit den Garmin Rückfahrkameras BC 50 und BC 40
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 571 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 12.9 cm | Breite: | 19.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 313,20* | € 371,97* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 327,05* | € 389,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,58* | € 392,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 334,57* | € 396,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 345,62* | € 408,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|