Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Camper 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Camper 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101659282
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02747-15
EAN/GTIN:
     753759308452
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Navigation
Live-Service
Ja
Sprachbefehl
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzeigegröße (HxV)
3.5 x 6 "
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Touch-Technologie
Multitouch
Anzeigegerät
15.2 x 8.9 mm
Karte
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Wohnwagen / Caravan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
239.6 g
Breite
173 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
99 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Weitere Suchbegriffe: pkw-navigationsgerät 7 zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,57*
€ 414,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.