Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco KCR-2014 Internet Küchenradio mit FM, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9019
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A002169
EAN/GTIN:
     8711902033233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Küchen-Radio
Küchenradio
Das Lenco KCR-2014 ist ein Internet-Küchenradio mit FM/RDS-Radio. Das Küchenradio hat ein schönes, schlankes Design und dank der deutlichen Knöpfen und des hellen Farbdisplays ist das Radio einfach zu verwenden. Die Möglichkeiten dieses weißen Alleskönners sind endlos: Sie können über die Internetfunktion die Wettervorhersage anschauen, tausende Radiosender anhören und morgens mit Ihrer Lieblingsmusik geweckt werden. Fürs Kochen und Backen hat dieses Radio auch einen Countdown Timer.
Dieses Radio möchte die Familie den ganzen Tag begleiten. Um den Tag gut beginnen zu lassen, zeigt das Radio die Wettervorhersage an und spielt beim Frühstück Ihre Lieblingsmusik. Und wenn abends alle nach einem langen Arbeitstag müde auf die Couch sinken, ist das Radio mit mehreren Lieblingssendern gern dabei.
Sie haben mal keine Lust, Radiomusik zu hören? Mit dem Lenco KCR-2014 können Sie auch Ihre eigene Musik abspielen. Sie brauchen nur ein Smartphone oder einen MP3-Player an den Audioeingang anschließen. Mit der Fernbedienung und der dazugehörigen App ist das Küchenradio für die ganze Familie leicht zu bedienen.
Dank der doppelten Alarmfunktion steht das KCR-2014 auch im Schlafzimmer am rechten Platz. Stellen Sie den Wecker und schlafen Sie beim Genuss sanfter Musik ein. Am nächsten Morgen wird Sie das Radio pünktlich wecken, mit der Schlummerfunktion können Sie sich aber auch entscheiden, noch ein wenig liegen zu bleiben.

Highlights
  • Internet-Küchenradio mit FM-Radio mit RDS-Funktion
  • Gut ablesbares 6 cm (2,4 Zoll) TFT-Display
  • Mit WLAN-Verbindung und App-Steuerung
  • OSD Wettervorhersage für bis zu 5 Tage
  • Ausgangsleistung: 4 Watt (RMS)
  • Zwei Weckzeiten, Einschlaftimer und Schlummerfunktion
  • Inklusive Montageset für den Unterbau


Weitere Informationen:
Gewicht:
1682 g
Höhe:
14 cm
Länge:
19 cm
Breite:
31 cm
... > Lager 1359 > Lenco > Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 121,09*
€ 151,71*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 120,54*
€ 151,73*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.