Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8617 Herst.-Nr.: MGYL3ZM/A EAN/GTIN: 0194252245057 |
| |
|
| | |
| Das ultimative Hörerlebnis. Die AirPods Max definieren Over-Ear Kopfhörer völlig neu. Ein spezieller Treiber von Apple liefert immersives Hi-Fi Audio. Jedes Detail vom Kopfbügel bis zu den Polstern wurde für eine hervorragende Passform entwickelt. Die branchenführende Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, während der Transparenzmodus sie zulässt. Und 3D Audio mit dynamischem Head-Tracking sorgt für Surround-Sound wie im Kino. Highlights - Ein spezieller dynamischer Treiber von Apple liefert Hi-Fi Audio
- Die Aktive Geräuschunterdrückung blendet Außengeräusche aus, damit du ganz in deine Musik eintauchen kannst
- Mit dem Transparenzmodus kannst du dein Umfeld hören und darauf reagieren
- 3D Audio mit dynamischem Head-Tracking sorgt für Surround-Sound wie im Kino
- Computational Audio kombiniert ein spezielles akustisches Design mit dem Apple H1 Chip für ein revolutionäres Hörerlebnis
- Design mit Kopfbügeln mit Netzgewebe und Ohrpolstern aus Memory Foam für eine hervorragende Passform
- Einfaches Setup, On-Head Erkennung und nahtloses Wechseln zwischen Geräten für ein magisches Erlebnis
- Teile Audio ganz einfach zwischen zwei Paar AirPods auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Apple TV
- 20 Stunden Musik- und Filmwiedergabe oder Sprechdauer, wenn Aktive Geräuschunterdrückung und 3D Audio eingeschaltet sind
- Aufbewahrung im Smart Case mit extrem geringem Energieverbrauch
- Transparenzmodus
- Adaptiver EQ
- 3D Audio mit dynamischem Head Tracking
- Apple H1 Kopfhörer Chip (in jeder Hörmuschel)
- Digital Crown
- Taste zur Geräuschkontrolle Mikrofone:
- Neun Mikrofone insgesamt:
- Acht Mikrofone zur Aktiven Geräuschunterdrückung
- Drei Mikrofone zur Stimmerfassung (zwei gemeinsame mit Aktiver Geräuschunterdrückung und ein zusätzliches Mikrofon) Sensoren
- Optischer Sensor (in jeder Hörmuschel)
- Positionssensor (in jeder Hörmuschel)
- Sensor zur Case Erkennung (in jeder Hörmuschel)
- Beschleunigungssensor (in jeder Hörmuschel)
- Gyrosensor (linke Hörmuschel)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1428 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 27.7 cm | Breite: | 33.3 cm | Farbe: | Hellblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,92* | € 478,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 442,80* | € 479,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,98* | € 483,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 449,62* | € 483,39* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 485,48* | € 524,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|