| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8160 Herst.-Nr.: 6672469 EAN/GTIN: 6932169308090 |
| |
|
| | |
| Ob beim Sport oder unterwegs: Mit den OPPO Enco Air2 Pro gibt's besten Sound für die Ohren. Voll aufgeladen halten die Earbuds bis zu 7 Stunden durch. Anschließend können sie bequem per Ladecase auch von unterwegs mit neuer Energie versorgt werden. Dank Bluetooth 5.2 lassen sich die In-Ears problemlos mit dem Smartphone oder anderen Bluetooth-Abspielgeräten koppeln. Damit den Kopfhörern bei Regenwetter nichts passiert, sind sie nach IP54 spritzwassergeschützt. Highlights - Kabelloses Headset mit Bluetooth 5.2
- Bis zu 7 Stunden Spielzeit mit einer Akkuladung und 28 Stunden mit Ladecase
- Schutz gegen Spritzwasser gem. IP54
- 12,4 mm dynamischer Treiber
- Unterstützt Advanced Audio Coding (AAC)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 224 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 12.4 cm | Breite: | 12.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |