Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Notebook Trolley "Premium Air" 43,9cm (15,6"-17,3"), sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-5899
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066255
EAN/GTIN:
     4048466931663
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Der hochwertige Trolley von PEDEA ist ein wertvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Gefertigt aus hochwertigen Materialien wird er zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen. Ein Fach für Übernachtungsgarderobe bietet genug Platz für einen Kurztrip. Das Hauptfach ist gepolstert und für Notebooks 38,1 cm - 43,18 cm (15 - 17 Zoll) und Tablets 27,96 cm (11 Zoll) geeignet. Das Frontfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente als auch ihr komplettes Zubehör, wie Ladekabel, Netzteil, Ersatzakku, Smartphone und anderen Bürobedarf.

Highlights
  • Business Trolley mit Übernachtungs- und Notebookfach
  • Praktische Aufteilung dank diverserer Fächer
  • Aus hochwertigem, wasserabweisendem Material
  • Teleskopstangenlänge ca. 78 cm
  • Komfortabler Tragegriff
  • 2 gummierte Rollen


  • Notebookfach: 40x29x4 cm; Tabletfach: 27,5x20x1 cm; Aktenfach: 43x31,5x7 cm; Garderobenfach: 43x31,5x10 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2545 g
Höhe:
20 cm
Länge:
39 cm
Breite:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 56,49*
€ 73,57*
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 73,58*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066260
ab € 62,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.