Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2x DP in, 1 x DP/HDMI out


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-5889
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-12850
EAN/GTIN:
     4016032466833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem DIGITUS 2-Port KVM-Switch haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu bedienen. Per Knopfdruck oder mitgelieferter Fernbedienung schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt wahlweise über den integrierten HDMI- oder DisplayPort-Ausgang. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher können ebenfalls umgeschaltet werden. Zusätzlich sind zwei USB 3.0 Anschlüsse an der Frontseite vorhanden, die für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden können. Falls Sie den KVM-Switch an einer unzugänglichen Stelle aufstellen, können Sie den mitgelieferten IR-Empfänger inkl. Anschlusskabel nutzen, ohne dass sich der KVM-Switch selbst in Reichtweite der Fernbedienung befinden muss. Status LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der schlanke Switch durch das robuste Metallgehäuse und die Möglichkeit der Wandbefestigung.

Highlights
  • Bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus - wechseln Sie per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen zwei Computern
  • USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
  • Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher
  • Integrierter USB-Hub mit 2 x USB 3.0 Anschlüssen für weitere Peripherie-Geräte
  • Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch, Fernbedienung oder Hotkey an der Tastatur
  • Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
  • Kompatibel zu HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / DisplayPort 1.2/ HDR / FreeSync
  • LED Status- und Funktionsanzeigen an Frontseite
  • Wandmontage möglich
  • Plug and Play - keine Treiber notwendig


  • Eingänge: 2 x DisplayPort, 2 x USB B (3.0), 2 x Audio-Eingang, 2 x Audio-Ausgang Ausgang: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang, 2 x USB A 2.0 Zusätzliche Anschlüsse Frontseite: 2 x USB A 3.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, Infrarot-Empfänger, IR-Ausgang LED Frontseite: Power, 2 x Online, 2 x Auswahl PC UHD-Auflösung: 4096 x 2160p / 60 Hz Bandbreite DisplayPort: 32,4 Gbit/s alle Kanäle (8,1 Gbit/s pro Kanal), unterstützt HDR Bandbreite HDMI: 18 Gbit/s alle Kanäle (6 Gbit/s pro Kanal), Unterstützt HDR Stromversorgung Netzteil: 100
  • 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
1040 g
Höhe:
6.7 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: digitus 2port kvm, kvm, digitus kvm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 89,34*
€ 111,17*
1 Tag
12
€ 13,00*
ab € 89,59*
€ 111,18*
€ 6,78*
ab € 94,02*
€ 116,33*
€ 4,50*
ab € 94,21*
€ 116,42*
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 119,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.