Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Mate Xs 2 - black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-4340
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51097CLG
EAN/GTIN:
     6941487264582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Das HUAWEI Mate Xs 2 ist ein faltbares Smartphone mit flexiblem und robustem Bildschirm. Es verfügt über ein großes 19,81 cm (7,8 Zoll) Display mit einer Bildschirmauflösung von 2480 x 2200 Pixel, das intelligente Multi-Fenster-Interaktionen und immersive HD-Videogespräche unterstützt. Dank des True-Chroma-Kamerasystems lassen sich mit dem HUAWEI Mate Xs 2 brillante Fotoaufnahmen machen.

Highlights
  • 19,81 cm (7,8 Zoll) (aufgeklappt) faltbares OLED-Display, 120 Hz Aktualisierungsrate, 16,51 cm (6,5 Zoll) gefaltet
  • True-Chroma Kamera mit neuen HUAWEI XD Linsen und 50 + 13 + 8 Megapixel
  • Frontkamera mit 10,7 Megapixel und Weitwinkel
  • Immersives, smartes Multi- Display Erlebnis
  • Neues Falcon Wing Scharnier, leicht und flach
  • Interner Speicher von 512 GB und 8 GB RAM
  • Speicher erweiterbar per NM-Card um bis zu 256 GB
  • Großer 4600 mAh Akku, 66 W HUAWEI SuperCharge


Weitere Informationen:
Gewicht:
970 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.680,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,89*
€ 2.153,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,41*
€ 2.128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,32*
€ 2.061,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,40*
€ 2.022,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,27*
€ 1.999,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.