Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-0460 Herst.-Nr.: GDS3712 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das GDS3712 ist ein hemisphärisches IP-Video-Intercom-System, das auch als hochauflösende IP-Überwachungskamera dient, um Zugangskontrolle und Sicherheitsüberwachung für Gebäude jeder Größe zu ermöglichen. Highlights - Videoauflösung von bis zu 1080p
- 2 Relais für Elektroschloss und Alarmausgang, 2 Alarmeingänge für Ausgangstaste und Türsensor
- SIP-Video-Streaming zu NVRs, Video-Sprechstellen, IP-Telefonen oder Smartphones gleichzeitig
- Gebaut mit einem Metallgehäuse, um es wetterfest und vandalensicher zu machen (IP66)
- Die eingebaute hemisphärische Kamera ermöglicht eine 180-Grad-Abdeckung von Wand zu Wand
- Integrierter Bewegungsmelder
- Unterstützt PoE, um das Gerät mit Strom zu versorgen und eine Netzwerkverbindung bereitzustellen
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher bieten Sprachoptionen und Intercom-Funktionalität
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 141,93* | € 176,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 165,05* | € 199,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 167,91* | € 201,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 209,92* | € 248,50* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 212,04* | € 250,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|