Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-9725 Herst.-Nr.: UB5A EAN/GTIN: 4897098687802 |
| | |
|
|  |  |
 | Der UB5A-USB Adapter stattet Ihren PC mit fortschrittlicherer Bluetooth 5.0-Technologie aus, die im Vergleich zu älteren Versionen umfassende Upgrades bietet. Es bietet schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten und eine größere Reichweite als die Bluetooth 4.0-Technologie und gewährleistet eine starke und stabile drahtlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Bluetooth-Geräten. Benutzer profitieren auch von Energieeinsparung und größerer Übertragungskapazität. Highlights - Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
- Verwendet die neueste Bluetooth 5.0-Technologie, abwärtskompatibel mit Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
- Drahtlose Konnektivität Bietet eine stabile und bequeme Kommunikation zwischen Bluetooth-Geräten und Ihrem PC oder Laptop
- Ultraklein für bequemen Transport mit zuverlässiger Leistung
- Unterstützte Betriebssysteme Windows 11/10/8.1/7
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 38 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 7,69* | € 10,85* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,02* | € 11,28* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,04* | € 11,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,07* | € 11,34* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,17* | € 11,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|