Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-9724 Herst.-Nr.: EAP650 EAN/GTIN: 4897098683545 |
| | |
|
|  |  |
 | Ausgestattet mit der neuesten Wi-Fi-6-Technologie liefert der Access Point Geschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s und bietet höhere Datenraten sowohl im 5-GHz- als auch im 2,4-GHz-Band für anspruchsvolle Mehrbenutzerszenarien wie Freibäder, Cafés und Vergnügungsparks. Highlights - Ultraschnelles WLAN 6: Gleichzeitige 574 MBit/s auf 2,4 GHz und 2402 MBit/s auf 5 GHz ergeben 2976 MBit/s
- Mehr verbundene Geräte können schnellere Geschwindigkeiten genießen
- Zentralisiertes Cloud-Management : Die Omada-SDN-Integration verwaltet das gesamte Netzwerk lokal oder aus der Cloud über die Web-Benutzeroberfläche oder die Omada-App
- 160-MHz-Kanal : Verdoppeln Sie die Datenmenge zu Spitzenzeiten in einem einzigen Stream mit HE160
- Nahtloses Roaming : Videostreams und Sprachanrufe sind nicht betroffen, wenn Benutzer zwischen Standorten wechseln
- Omada Mesh: Ermöglicht drahtlose Konnektivität zwischen Access Points für erweiterte Reichweite und flexible Bereitstellung
- PoE+ Powered : Unterstützt sowohl 802.3at PoE+ als auch DC (Adapter im Lieferumfang enthalten) für flexible Installationen
- Ultraflaches Design
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 849 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 23.1 cm | Breite: | 24.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 73,39* | € 89,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 75,14* | € 91,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 76,90* | € 94,03* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 77,48* | € 94,65* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 77,69* | € 94,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|