| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999408743 Herst.-Nr.: 491C7AA#ABB EAN/GTIN: 0196068413361 |
| |
|
| | |
| HP Smart Slim Netzteil AC 200 Watt Europa für ZBook Fury 17 G8 Mobile Workstation Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HP Smart Slim - Netzteil - 200 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Lokalisierung: Englisch / Europa Eingangsspannung: AC Leistungskapazität: 200 Watt Ausgabeanschlussstellen: 1 x Gleichstromstecker 4,5 mm Entwickelt für: ZBook Power G9 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation; ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation
HP Smart Slim Netzteil AC 200 Watt Europa für ZBook Fury 17 G8 Mobile Workstation Produktbeschreibung: Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 200 W · Passend für Marke: HP · Weitere technische Daten: Geeignet für: HP ZBook Power G9 Mobile Workstation HP ZBook Fury 17 G8 Mobile Workstation Technische Details: Allgemein Gerätetyp Netzteil – extern Lokalisierung Englisch / Europa Stromversorgungsgerät Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen 1 x Gleichstromstecker 4,5 mm Leistungskapazität 200 Watt Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HP ZBook Power G9 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook netzteil hp 200w, notebookakku für hp, netzteil notebook hp, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| |