Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-6926 Herst.-Nr.: TBS65202GL EAN/GTIN: 5051794033991 |
| |
|
| | |
| Die formschlüssige und ultraleichte MultiFit-Hülle mit EcoSmart schützt Ihr Notebook vor alltäglichen Kratzern und Verschmutzungen - egal, ob Sie es in der Hand tragen oder in eine andere Tasche stecken. Die Außenseite schützt vor Staub, Schmutz und verschütteten Flüssigkeiten, während das kratzfeste Innenfutter dafür sorgt, dass Ihr Laptop keine Schrammen und Kratzer abbekommt. Diese schlanke und elegante Hülle, die für die meisten Laptops geeignet ist, eignet sich hervorragend für die Schule oder für die Arbeit im nächsten Café und bietet die Flexibilität, die Sie wünschen, und den Schutz, den Sie brauchen. Die leichte und elegante MultiFit-Reihe ist so konzipiert, dass sie sich an Ihre Technik anpasst. Das innovative, neoprenähnliche Material lässt sich dehnen, um Bildschirme bis zu einer Größe von 40,64 cm (16 Zoll) zu schützen. Highlights - Das formschlüssige Design passt sich an 38,1-40,64 cm (15-16 Zoll) Laptops an
- Dünn und leicht
- Schützendes neoprenähnliches Äußeres
- Kratzfestes Innenfutter
- Nachhaltig hergestellt mit der EcoSmart-Technologie, die 8 Flaschen aus recyceltem Kunststoff entspricht
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 195 g | Höhe: | 1.7 cm | Länge: | 29 cm | Breite: | 37 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,59* | € 15,83* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,68* | € 15,85* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,43* | € 20,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,70* | € 24,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,58* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|