Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Notebooktasche "ELEGANCE" 39,6cm (15,6"), grau + Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-5641
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     SET010-66066410
EAN/GTIN:
     4048466939058
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die elegante PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks bis 39,6 cm (15,6 Zoll), sowie 25,9 cm (10,1 Zoll) Tablet-PC, Smartphone und A4 Notizblock. Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorder- und Rückseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Schlüssel (integrierter Schlüsselhalter), Stifte (integrierter Stiftehalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite der Tasche eine Halterung für ein Trolleygestänge.
Kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz z. B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Damit der Mini Funk-Receiver nicht verloren geht, ist er in einem extra Fach an der Unterseite der Maus neben dem Batteriefach untergebracht. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung.

Highlights
  • Platz für Notebooks bis 39,6 cm (15,6 Zoll)
  • Dicke Polsterung - optimaler Schutz vor Kratzern und Stößen
  • Längenverstellbarer, gepolsterter Schultergurt (ca. 135 cm lang)
  • Wasserabweisende Materialien
  • Einfache Handhabung durch lange Reißverschlüsse
  • Ideale Tasche für Universität, Schule, Arbeit oder Freizeit
  • Praktische Zusatzfächer für Mobiltelefon und Bürobedarf inkl. Schlüsselhalter
  • Halterung für Trolleygestänge
  • Inklusive schnurloser, optischer Maus (1000 dpi)
  • Plug und Play - direkt nach dem Anschließen einsatzbereit
  • Funkfrequenz: 2,4 GHz
  • Anschluss: USB 2.0, Abmessungen: ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm (L x B x H)


  • Laptopfach: 39 cm x 28,5 cm x 5 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Gewicht:
748 g
Höhe:
8 cm
Länge:
31 cm
Breite:
40 cm
Farbe:
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 21,12*
€ 28,94*
1 Tag
519
€ 2,80*
ab € 21,03*
€ 28,96*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 32,84*
€ 44,35*
€ 3,50*
ab € 36,03*
€ 48,52*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066435
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.