Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Party Speaker BPS-351


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-5497
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111151200080
EAN/GTIN:
     5706751062827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Bluetooth-Party-Lautsprecher mit LED-Licht und 2 x 6,5 Zoll Tieftöner.

Highlights
  • Bluetooth-Party-Lautsprecher
  • 80 W maximale Ausgangsleistung (8 W RMS)
  • 2x 6,5 Zoll Tieftöner + 1 Zol Hochtöner
  • USB-Anschluss und micro-SD-Kartensteckplatz für direkten MP3-Anschluss
  • FM-Radio
  • Mikrofon-Eingang und AUX-Eingang
  • Bass-, Höhen- und Echo-Einstellung
  • Display mit roter LED
  • Lightshow mit Rhythmusfunktion
  • 5 V-Laden über USB-Eingang (kann für Telefone verwendet werden)
  • Inklusive Fernbedienung


Weitere Informationen:
Gewicht:
4930 g
Höhe:
30 cm
Länge:
29 cm
Breite:
66 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Denver > Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 168,24*
€ 207,46*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 168,18*
€ 207,47*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.