Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND Capture 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-5163
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000895
EAN/GTIN:
     5714708006961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Ein intelligenter Lautsprecher mit Beamforming-Array mit 7 Mikrofonen und Cortana-Sprachassistent für alle Microsoft Teams Rooms (MTR) Systeme (Windows). Die hochentwickelte Spracherkennung und Transkriptionsfunktionen sorgen für ein reales Meeting-Erlebnis, als wären alle Teilnehmer in einem Raum.

Highlights
  • Für eine verbesserte Erfahrung mit Microsoft Teams Rooms (MTR)
  • Hochentwickelte Spracherkennung
  • Array mit 7 Mikrofonen
  • Speziell zur Nutzung mit Cortana entwickelt
  • Sicherheit und Datenschutz auf Unternehmensniveau


Weitere Informationen:
Gewicht:
919.5 g
Höhe:
7 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
25.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,81*
€ 293,78*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 287,31*
€ 296,56*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,56*
€ 352,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000229
€ 144,64*
Ähnlich
EPOS
1000661
€ 192,83*
Ähnlich
EPOS
1000662
€ 222,89*
Ähnlich
EPOS
1000937
€ 208,69*
Ähnlich
EPOS
1000202
€ 342,22*
Ähnlich
EPOS
1000203
€ 331,47*
Ähnlich
EPOS
1000226
€ 79,74*
Ähnlich
EPOS
1000223
€ 117,48*
Ähnlich
EPOS
1000224
€ 112,45*
Ähnlich
EPOS
1000225
€ 125,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.