Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND 40T inkl. BTD 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-4046
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000937
EAN/GTIN:
     5714708007388
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Schlanke und portable, kabellose Bluetooth-Speakerphones mit herausragender Audioqualität. Nehmen Sie sofort an Meetings teil und erleben Sie kristallklare Audioqualität auf beiden Seiten des Telefonats. Drei Beamforming-Mikrofone sorgen dafür, dass Stimmen von Raumhall und Umgebungsgeräuschen isoliert werden, um ein volles und dynamisches Audioerlebnis zu bieten.

Highlights
  • Reduziert Hintergrundgeräusche - Drei Beamforming-Mikrofone sorgen dafür, dass Stimmen von Raumhall und Umgebungsgeräuschen isoliert werden
  • Ermöglicht simultanes Sprechen und Hören
  • EPOS-Softwarelösungen
  • Mehrere Verbindungsoptionen - Bluetooth- oder USB-C-Kabel für einfache Plug-and-Play-Konferenzen von jedem Ort aus
  • Zertifiziert für Microsoft Teams - Nahtlose Integration in Microsoft Teams mit einer speziellen Teams-Taste
  • Modernes, tragbares Design - Der Lautsprecher im schlanken, minimalistischen, runden Design passt in jedes Setting und ermöglicht immer eine optimale Sprachaufnahme
  • Inklusive zusätzlichem Bluetooth-Dongle


  • Kabellänge: 760 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
438 g
Höhe:
5.2 cm
Länge:
14 cm
Breite:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 182,16*
€ 208,69*
Frei Haus
ab € 182,54*
€ 208,70*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 188,92*
€ 214,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 195,39*
€ 222,02*
€ 4,95*
ab € 203,81*
€ 230,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000895
€ 293,78*
Ähnlich
EPOS
1000229
€ 144,64*
Ähnlich
EPOS
1000661
€ 192,83*
Ähnlich
EPOS
1000662
€ 222,89*
Ähnlich
EPOS
1000202
€ 342,22*
Ähnlich
EPOS
1000203
€ 331,47*
Ähnlich
EPOS
1000226
€ 79,74*
Ähnlich
EPOS
1000223
€ 117,48*
Ähnlich
EPOS
1000224
€ 112,45*
Ähnlich
EPOS
1000225
€ 125,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.