Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND 40+ inkl. BTD 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-4045
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000662
EAN/GTIN:
     5714708004639
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Schlanke und portable, kabellose Bluetooth-Speakerphones mit herausragender Audioqualität. Nehmen Sie sofort an Meetings teil und erleben Sie kristallklare Audioqualität auf beiden Seiten des Telefonats. Drei Beamforming-Mikrofone sorgen dafür, dass Stimmen von Raumhall und Umgebungsgeräuschen isoliert werden, um ein volles und dynamisches Audioerlebnis zu bieten.

Highlights
  • Reduziert Hintergrundgeräusche - Drei Beamforming-Mikrofone sorgen dafür, dass Stimmen von Raumhall und Umgebungsgeräuschen isoliert werden
  • Ermöglicht simultanes Sprechen und Hören
  • EPOS-Softwarelösungen
  • Mehrere Verbindungsoptionen - Bluetooth- oder USB-C-Kabel für einfache Plug-and-Play-Konferenzen von jedem Ort aus
  • UC-optimiert
  • Modernes, tragbares Design - Der Lautsprecher im schlanken, minimalistischen, runden Design passt in jedes Setting und ermöglicht immer eine optimale Sprachaufnahme
  • Inklusive zusätzlichem Bluetooth-Dongle


  • Kabellänge: 760 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
435 g
Höhe:
5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
6
€ 2,90*
ab € 182,73*
€ 222,89*
Frei Haus
ab € 183,26*
€ 222,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 228,60*
€ 3,50*
ab € 191,92*
€ 232,38*
€ 4,95*
ab € 202,15*
€ 242,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000895
€ 293,78*
Ähnlich
EPOS
1000229
€ 144,64*
Ähnlich
EPOS
1000661
€ 192,83*
Ähnlich
EPOS
1000937
€ 208,69*
Ähnlich
EPOS
1000202
€ 342,22*
Ähnlich
EPOS
1000203
€ 331,47*
Ähnlich
EPOS
1000226
€ 79,74*
Ähnlich
EPOS
1000223
€ 117,48*
Ähnlich
EPOS
1000224
€ 112,45*
Ähnlich
EPOS
1000225
€ 125,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.