Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-0351 Herst.-Nr.: 929001345397 EAN/GTIN: 8719514272170 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Highlights - Moderne Lampe in Form einer Kerzenlampe
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen
- Erzeugt angenehmes warmweißes Licht
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 71 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 13.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel led e14 kerzenform, led e14 kerze, led e14 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 8,41* | € 13,01* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 8,91* | € 13,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|