Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80155136
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514272170
EAN/GTIN:
     8719514272170
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Warmweißes Licht ohne Kompromisse bei der Lichtqualität
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Diese Glühlampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer als herkömmliche Glühlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
9.7 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
instant full light s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514272170
12NC Logistikcode(s)
929001345397
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.3 W
Bemessungsleistung
4.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951427217000
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 40W B35 E14 WW FR ND 3SRT6
SAP Breite pro Stück
13.000 cm
SAP Länge pro Stück
4.600 cm
SAP Höhe pro Stück
14.600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.