Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving LED Spot Star 4flg. 2000lm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Dimmbare LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Philips Dimmbare LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9793
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     915004146501
EAN/GTIN:
     8718291444909
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Manchmal möchte man einfach das Ambiente im Raum seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit den dimmbaren Philips LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen von funktional hell für das tägliche Arbeiten bis einladend warm für entspannte Stunden.


Highlights
  • 4-flammige LED-Leuchte
  • Hochwertige LED-Beleuchtung
  • Warmweißes Licht
  • Schwenkbarer Spotkopf
  • Energiesparend
  • Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren


Weitere Informationen:
Gewicht:
1300 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
57.8 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,00*
€ 135,25*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 107,03*
€ 135,26*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 136,14*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.