Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Dimmbare LED Star Decken-/Wandspot, 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Dimmbare LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Philips Dimmbare LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19678050
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56244/31/16
EAN/GTIN:
     8718291444909
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
philips led spot
Sanftes Dimmen, von strahlend hellem bis hin zu weichem Licht
Mit einem Großteil der LED-Dimmer kompatibel
Manchmal möchte man einfach das Ambiente im Raum seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit den dimmbaren Philips LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen – von funktional hell für das tägliche Arbeiten bis einladend warm für entspannte Stunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibel mit den meisten Dimmern
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
560 mm
Länge (mm)
560 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1088 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
2000 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
AC 220–240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004146501
EAN/UPC/GTIN
8718291511786
SAP EAN/UPC pro Stück
8718291444909
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
SAP Breite pro Stück
93,000 cm
SAP Länge pro Stück
73,000 cm
SAP Höhe pro Stück
578,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1,250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
9.3 mm
Verpackungstiefe
7.3 mm
Verpackungshöhe
57.8 mm
Paketgewicht
1250 g
Verpackungslänge
73 mm
Weitere Suchbegriffe: led spot, leuchtmittel led spot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.