| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-8757 Herst.-Nr.: EDA004 EAN/GTIN: 0745883826988 |
| | |
|
| | |
| Belkins Always-On-Hüllen wurden speziell für Unterrichtsräume, Unternehmen und andere Umgebungen, die von vielen Personen genutzt werden, entwickelt und sind die ideale Lösung, Ihr Chromebook, MacBook und andere kompatible Laptops vor Kratzern und Abnutzung zu schützen während des Gebrauchs und unterwegs. Sie eignen sich für die meisten Laptops von 27,9 cm bis 30,5 cm (11 - 12 Zoll) oder bis zu 35,56 cm (14 Zoll). Die Außenhülle dient zum Schutz vor Verschleiß durch ständigem Gebrauch. Trotzdem können Sie alle Funktionen Ihres Geräts nutzen, denn der Bildschirm und alle Anschlüsse bleiben frei zugänglich. Unsere Always-On-Hüllen sorgen für die Sicherheit Ihres Geräts, da ein Abrutschen während der Verwendung verhindert wird. Sie sind zur Positionierung des Displays in unterschiedlichen Winkeln vollständig ausklappbar. Ihr Laptop wird keiner Gefahr ausgesetzt, da Sie ihn während der Benutzung in der Hülle lassen können. Da die Always-On-Hüllen mit einem praktischen Tragegriff und Schulterriemen versehen sind, können Sie Ihren Laptop bequem und gut geschützt transportieren. Ein Namensschild zur Unterscheidung verschiedener Geräte wird mitgeliefert. Highlights - Die Innenhülle lässt sich so am Laptop befestigen, dass Bildschirm, Tastatur und Anschlüsse frei zugänglich bleiben und Ihr Gerät nicht nur beim Transport, sondern auch beim Gebrauch gut geschützt ist
- Gepolsterte Außenseite zum Schutz des Laptops
- Einfach zu reinigen
- Lässt sich mithilfe des praktischen Tragegriffs und Schulterriemens leicht und sicher transportieren
- Ein Namensschild dient zur einfachen Erkennung des Geräts
- Geeignet für Laptops von bis zu 35,56 cm (14 Zoll)
- Innenseite (Max. Größe des Notebooks): Breite 348 mm x Höhe 239 mm x Tiefe 23 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |