Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Powerbank 15K USB A&C 18W USB-PD + WIRELESS 10W, blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-7796
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-80640
EAN/GTIN:
     0840104294963
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
otterbox powerbank
Die Standard-Powerbanks mit Qi Wireless-Ladefunktion von OtterBox wurden für schnelles Laden für den ganzen Tag konzipiert. Sie bieten eine Akkukapazität von einem schnellen Energieschub bis zum kompletten Aufladen für zusätzliche Stunden Akkuleistung auf Ihren Geräten. Die USB-A- und Schnelllade-USB-C-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte und unterstützen gleichzeitig die einfache Ausrichtung auf dem Ladepad für ein stabiles, sicheres Laden über den 10-W-Qi-Wireless-Ausgang. Sämtliche Kabel, Powerbanks, kabellosen Ladegeräte und mehr wurden so konzipiert, dass sie problemlos mit beliebten OtterBox Hüllen und Displayschutzoptionen kompatibel sind. Mit dem 360 Grad-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind

Highlights
  • Akkukapazität 15.000 mAh
  • Bis zu 3,6-mal schnelleres Laden, damit Sie keinen wichtigen Moment mehr verpassen
  • USB-A-Anschluss und USB-C-Schnelllade-Anschluss für das Laden mehrerer Geräte
  • Unterstützt kabelloses Laden über einen 10-W-Qi-Wireless-Ausgang
  • Bietet problemloses kabelloses Laden durch beliebte OtterBox Schutzhüllen und Displayschutzangebote
  • Einfache Qi Wireless-Ausrichtungsanzeige für das stabile und sichere kabellose Laden
  • LED-Betriebsanzeige für Ladestatus und Akkuladestand
  • Schlankes, hochwertiges Finish für kleine Taschen
  • Widerstandsfähiges Design mit bewährtem Sturzschutz
  • Inklusive USB-A-auf-USB-C-Kabel (15 cm) zum Laden von Gerät oder Powerbank
  • Kompatibel mit Ihrem Lieblingskabel sowie mit Apple, Samsung, LG, Google und vielen anderen Geräten
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery


  • Qi Wireless, USB PD 2.0/3.0, Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0, Apple Fast Charge, Samsung AFC, Huawei FCP, BCS 1.2, MediaTek PE+ 1.1/2.0, Spreadtrum SFCP Ausgangsleistung USB-C: 18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A) Ausgangsleistung USB-A: 18 W (5 V/2.4 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A) Ausgangsleistung Qi Wireless: 10 W Eingangsleistung USB-C: 18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A)
Weitere Informationen:
Gewicht:
415 g
Höhe:
3.8 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
19.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb akku, powerbank, power, pack, externer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
39
€ 2,90*
ab € 22,03*
€ 30,67*
€ 6,70*
ab € 22,09*
€ 30,69*
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 35,31*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,50*
Zubehör
OtterBox
77-58296
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.