Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig)
Artikel-Nr.:
     C4811-77-58296
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-58296
EAN/GTIN:
     660543448259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung

OtterBox Utility Latch Samsung Galaxy Tab Active 3 / Galaxy Tab Active 2 - black - ProPack

Die Utility Series Latch II Tablet -Tragevorrichtung für das Samsung Galaxy Tab Active 2 ist wirklich praktisch, wenn Sie Ihr Tablet bei der Arbeit in der Hand halten müssen, eine Präsentation vorführen oder eine Schulklasse unterrichten.

Merkmale

  • Vielseitige Riemenkombinationen
  • Erweitert die Art und Weise, wie Sie Ihr Tablet zur Arbeit oder zum Spielen nutzen
  • Bietet mehrere Trage-und Befestigungsoptionen
  • Passend für die meisten Tablets, die mit einer Schutzhülle der Defender Series ausgestattet sind.
  • Qualitativ hochwertige Verarbeitung für hohe Strapazierfähigkeit
  • Beschränkte Garantie für die gesamte Nutzungsdauer: Problemloser Kundenservice und Produkt-Support
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Schutzhülle, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, handytasche, OtterBox, LifeProof, handyhülle, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Smartphone Schutzhülle, iPhone Case, Ausweishülle, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,51*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,82*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.