Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM OX-6402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-6528
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61866
EAN/GTIN:
     4044144618666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ob Freizeitparks, Stadien oder Schulhöfe Außenbereiche mit einer hohen Nutzerdichte erfordern zuverlässiges WLAN. Für diese High-Density-Umgebungen mit hohen Leistungsanforderungen ist der LANCOM OX-6402 im extrem beständigen IP67-Gehäuse mit Wi-Fi 6 die ideale Wahl. Die externen Antennen ermöglichen den flexiblen Einsatz für weitläufige oder gezielte WLAN-Ausleuchtungen. Mit Power over Ethernet Passthrough ist die gleichzeitige Stromversorgung des Access Points und angeschlossener Geräte, wie IP-Kameras, mit nur einem Kabel problemlos möglich.

Highlights
  • Dual Concurrent WLAN paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
  • 4x4 Multi-User MIMO für die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Clients im Down- und Uplink
  • OFDMA zur effizienteren WLAN-Kanalnutzung
  • Deutlich höhere Akku-Laufzeit dank TWT
  • Inklusive vier Rundstrahlantennen, alternativ Anschluss optionaler Sektorantennen
  • Unterstützung des Sicherheitsstandards WPA3
  • Zero-Touch Deployment mit LANCOM WLAN-Controller oder LANCOM Management Cloud
  • PoE Passthrough zur Stromversorgung eines angeschlossenen Gerätes via PoE
  • 2x 2,5 Gigabit Ethernet Port


  • 2x 10/100/1000/2.5G BASE-T (RJ45/8P8C), PoE (Power over Ethernet), PoE Passthrough Betriebsarten: Stand-Alone, WLC-gesteuert oder LANCOM Management Cloud-gesteuert Bluetooth Low Energy (BLE): Das Gerät kann BLE-Geräte in der Umgebung erfassen und die Daten mittels einer REST-API zur Auswertung an externe Systeme weiterleiten Extrem beständiges IP67-Metallgehäuse mit integrierten Status LEDs zuverlässig auch bei extremen Temperaturen (-30°C bis +65°C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5086 g
Höhe:
17.5 cm
Länge:
29 cm
Breite:
44.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.012,06*
€ 1.075,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.006,32*
€ 1.075,99*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 1.054,32*
€ 1.120,00*
Frei Haus
ab € 1.063,29*
€ 1.129,41*
Lager 1359
15
Frei Haus
ab € 1.164,66*
€ 1.238,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,30*
€ 1.473,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,55*
€ 1.471,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,17*
€ 1.446,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,91*
€ 1.420,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,66*
€ 1.385,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61230
€ 64,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61261
€ 146,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61231
€ 94,90*
Zubehör
LANCOM Systems
61232
€ 104,91*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 205,97*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 143,31*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,01*
Zubehör
LANCOM Systems
61738
€ 91,62*
Zubehör
LANCOM Systems
50100
€ 84,19*
Zubehör
LANCOM Systems
50101
€ 183,17*
Zubehör
LANCOM Systems
50102
€ 278,48*
Zubehör
LANCOM Systems
61347
€ 99,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61708
€ 600,70*
Zubehör
LANCOM Systems
61263
€ 219,42*
Zubehör
LANCOM Systems
61264
€ 215,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.