Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-5129 Herst.-Nr.: S661GY EAN/GTIN: 0850033806298 |
| | |
|
| | |
| Der OpenMove wireless Bone-Conduction-Kopfhörer liefert Audio über die Wangenknochen. Die Ohren bleiben dabei frei und du hast keine Schmerzen durch Ohrstöpsel. Genieße jederzeit höchsten Komfort, egal ob beim Sport, beim Reisen oder beim Telefonieren. Sicher unterwegs! Ausgestattet mit der 7. Generation der Bone-Conduction-Technologie bietet der OpenMove klaren Sound und eine stabile Verbindung. Der OpenMove wiegt nur 29 g, ist nach IP55 schweißresistent und hat eine Akkulaufzeit von 6 Stunden. Highlights - Shokz OpenMove Bone-Conduction Sportkopfhörer
- 7. Gen. Bone-Conduction Technologie
- 29 g leichtes Design, Komfort den ganzen Tag
- Open-Ear: Musik hören und sicher unterwegs
- Sichere Titan-Passform
- IP55 feuchtigkeitsbeständig
- PremiumPitch 2.0 Stereo Sound
- USB-C Aufladung
- 6 Stunden Musik und Telefonate
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 275 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 13.8 cm | Breite: | 17.7 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, knochenschall bluetooth headset, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, Sportheadset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,82* | € 84,38* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 65,16* | € 86,07* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 65,64* | € 86,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,67* | € 97,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 85,51* | € 111,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|