Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Grau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Grau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Grau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Grau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Grau
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96569346
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S661GY
EAN/GTIN:
     850033806298
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Knochenführung
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Klarer Klang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
240 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.