Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-7978
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     28990
EAN/GTIN:
     6934177722004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Einfache drahtlose Installation, hochauflösende Überwachung. Erfasse klare Details der äußeren Umgebung in FHD. Mit der 130-Grad-Weitwinkelfunktion erfasst du einen größeren Bereich und siehst in einer hohen Auflösung von 1080p, was um dein Haus herum passiert. Dank WDR-Technologie und einer großen F/2.1-Blende kann die Kamera auch bei Dunkelheit und Hintergrundbeleuchtung klare, detailreiche Bilder aufnehmen Nachtsichtentfernung bis zu 7 m, mit der die äußere Umgebung bei Nacht klar dargestellt wird.
Aufgrund ihres großen Betriebstemperaturbereichs funktioniert die Kamera normalerweise bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C und sichert so den Außenbereich deines Hauses unabhängig von der Jahreszeit ab. Die Kamera verfügt über eine Schraubkonstruktion zum Schutz gegen Diebstahl sowie über ein integriertes Gyroskop. Wenn eine ungewöhnliche Aktivität erkannt wird, wird in Echtzeit eine Warnung an dein Handy gesendet.
Der Empfänger für den Innenbereich kann je nach Bedarf Videos über eine lokale TF-Karte, ein USB-Laufwerk und/oder einen rollierenden Cloud-Speicher von 3 Tagen speichern, damit keine Informationen verloren gehen.

Highlights
  • Drahtlose Sicherheitskamera für den Außenbereich mit 1080p Auflösung
  • 130-Grad-Weitwinkel für größeren Abdeckungsbereich in hoher Auflösung
  • Staub- und wasserabweisend nach IP65
  • Akkulaufzeit von 90 Tagen
  • Großer 5.700 mAh Akku, automatische Aufzeichnung von ungewöhnlichen Aktivitäten
  • PIR-Menschenerkennung
  • 7 m Erkennungsentfernung, Warnungen werden in Echtzeit an dein Telefon gesendet
  • Einfache Einrichtung über Mi Home-/Xiaomi Home-App
  • Diebstahlsicherung


  • Voraussetzung: Android 6.0, iOS 10 oder höher Abmessungen Innenempfänger: 110 x 85 x 77,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
818 g
Höhe:
6 cm
Länge:
13.6 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.