Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-3683 Herst.-Nr.: 929003017622 EAN/GTIN: 8718699787196 |
| | |
|
| | |
| Bringen Sie mit Wiz Tunable White Filament LED Lampen klassisches Vintage-Design in jeden Raum. Die leistungsstarken LEDs schaffen mit heller und lebendiger Beleuchtung ein fröhliches Ambiente und sind in nur wenigen Schritten zu installieren. Verbinden Sie Ihre Wiz Tunable White Filament LED Lampen mit Wi-Fi und wählen Sie aus unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten. Nutzen Sie für die volle Funktionalität und Flexibilität die Steuerung per Wiz App oder rufen Sie Lichtszenen komfortabel über die Wiz Fernbedienung ab. Ein breites Spektrum an Farbtemperaturen ermöglicht die passende Beleuchtung für Ihre täglichen Aktivitäten. Stufenlos dimmbare Lichtfarben sind für die Stimmung eines Raumes entscheidend. Warmweißes Licht sorgt für Wohlfühlatmosphäre und kühles Tageslicht hilft dabei, sich zu konzentrieren. Highlights - Steuerbar über die WiZ App oder WiZCLICK
- Kaltweißes bis warmweißes Licht (2700-6500K)
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI > 90)
- Beim Einschalten sofort hell
- Außerdem kompatibel mit SmartThings
- Bluetooth und Wi-Fi
- Dimmbar über WLAN
- Einfaches Plug-and-Play
- Ortsunabhängige Steuerung
- Smarte Filament Lampe
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 64 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 7.5 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel led e14 kerzenform, led e14 warmweiss, led e14, Glühbirne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,97* | € 15,89* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,98* | € 15,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 11,94* | € 17,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,82* | € 26,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,286* | € 32,406* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|