Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Filament-Lampe in Kerzenform, transparent 40 W C35 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Filament-Lampe in Kerzenform, transparent 40 W C35 E14
WiZ Filament-Lampe in Kerzenform, transparent 40 W C35 E14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657411
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699787196Z
EAN/GTIN:
     8718699787196
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699787196
EOC Code
871869978719601
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
4.9 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003017601
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
113 mm
Länge (mm)
113 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
C35
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
4.9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
klar
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
33 mA
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
470 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 40W C35 E14 927-65 CL 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.