Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-3344 Herst.-Nr.: DB-160144-100-S EAN/GTIN: 4016032384076 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nebensprechen oder Übersprechen. Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Dieses Netzwerkkabel ist z.B. für das Patchen in Netzwerkschränken geeignet. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Verkabelung der DSL-Anlage. Highlights - Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk
- Kabelkategorie: CAT 6 S-FTP
- Brandschutz: LSZH-Außenmantel für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission
- Steckertypen: 2x RJ45-Stecker
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- Schirmung: S-FTP (gesamt geflechtgeschirmt, paarweise foliengeschirmt)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 429 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 24.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 12,52* | € 17,58* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,53* | € 17,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,12* | € 19,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 15,10* | € 20,74* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,11* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|