Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-3333 Herst.-Nr.: DN-10-SET-3 EAN/GTIN: 4016032477518 |
| | |
|
| | |
| Das 254 mm (10 Zoll) Netzwerk-Set von DIGITUS ist die ideale Komplettlösung zum Aufbau eines kompakten Netzwerkes beispielsweise für Zuhause oder kleine Büroumgebungen. Die perfekt aufeinander abgestimmten DIGITUS Komponenten gewährleisten eine volle Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung. Highlights - Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10 Zoll) Netzwerkes
- Wandgehäuse mit 12 HE und einer Abmessung von 592 x 312 x 300 mm
- Inklusive Fachboden mit 1 HE
- Steckdosenleiste mit 1 HE und 3 Schutzkontaktsteckdosen
- Gigabit Ethernet Switch mit 8 Ports erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x
- Patch Panel für Anwendungsbereiche bis zu 250 MHz, 1 GBase-T
- 10 x CAT 6 S-FTP Patchkabel, 1 m
- Inklusive 1 HE Blindabdeckung, 0,5 HE Kabelbürstenleiste und 1 HE Kabelrangierpanel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13610 g | Höhe: | 34.5 cm | Länge: | 37 cm | Breite: | 67 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 185,05* | € 212,60* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 184,23* | € 212,61* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 190,29* | € 218,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 190,49* | € 219,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,21* | € 223,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|