Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporia - HAPPY E30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-2977
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     E30_001
EAN/GTIN:
     9005613162870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
emporiaHAPPY - die 30 Jahre Geburtstagsedition.
Extragroße, beleuchtete und erhabene Tasten mit ausgezeichnetem Druckpunkt zeichnen das emporia E30 aus. Zudem verfügt das Featurephone über drei Direktwahltasten, ein großes Display mit gut lesbarer Schrift und einer Notruftaste für bis zu 5 Rufnummern.

Highlights
  • emporia Notruffunktion
  • Drei Schnellwahltasten
  • Extragroße, beleuchtete und erhabene Tasten mit ausgezeichnetem Druckpunkt
  • Inklusive Ladeschale
  • Einfache Bedienung
  • Großes Display mit gut lesbarer Schrift


Weitere Informationen:
Gewicht:
286 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
13.3 cm
Breite:
16.1 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
472
€ 2,90*
ab € 23,02*
€ 31,51*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 23,07*
€ 31,53*
€ 6,70*
ab € 23,50*
€ 32,06*
€ 4,00*
ab € 24,40*
€ 33,42*
4 Tage
108
€ 1,00*
ab € 28,18*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.