Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 13 128 GB Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 15 5G 128 GB Pink
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-1807
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLPH3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252707821
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
iPhone 13. Deine neue Superpower.
Das fortschrittlichste Zwei-Kamera-System, das es je auf einem iPhone gab. Superschneller A15 Bionic Chip. Ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit. Robustes Design. Superschnelles 5G. Und ein helleres Super Retina XDR Display.

Highlights
  • 15,4 cm (6,1 Zoll) Super Retina XDR Display
  • Der Kinomodus fügt automatisch geringe Tiefenschärfe hinzu und verschiebt den Fokus in deinen Videos
  • Fortschrittliches Zwei-Kamera-System mit 12 MP Weitwinkel und Ultraweitwinkel-Objektiven; Fotografische Stile, Smart HDR 4, Nachtmodus, 4K HDR Aufnahme mit Dolby Vision
  • 12 MP TrueDepth Frontkamera mit Nachtmodus, 4K HDR Aufnahme mit Dolby Vision
  • A15 Bionic Chip für superschnelle Performance
  • Bis zu 19 Std. Videowiedergabe
  • Robustes Design mit Ceramic Shield
  • Branchenführender IP68 Wasserschutz
  • 5G für superschnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität
  • iOS 15 ist vollgepackt mit neuen Features, damit du mehr mit dem iPhone machen kannst als je zuvor
  • Unterstützt MagSafe Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden


  • Ultrabreitband-Chip für räumliches Bewusstsein
Weitere Informationen:
Gewicht:
328 g
Höhe:
2.8 cm
Länge:
9.1 cm
Breite:
16.6 cm
Farbe:
Rosa
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 493,28*
€ 549,25*
€ 5,00*
ab € 495,55*
€ 549,26*
€ 4,99*
ab € 495,44*
€ 550,31*
€ 4,70*
ab € 504,90*
€ 557,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,50*
€ 559,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,47*
€ 644,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.