Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A528B Galaxy A52s 5G 128 GB Enterprise (Awesome Black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-9526
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A528BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806092801295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Starkes Multitalent in der Mittelklasse.
Das neue Galaxy A52s 5G in der Enterprise Edition Ein überzeugendes Business Smartphone mit umfangreicher Ausstattung Mit 6,5 Super AMOLED Display, beeindruckender Quad Kamera sowie 6 GB RAM angetrieben von einem leistungsstarken Prozessor, ist das Galaxy A52s 5G Enterprise Edition für den Business Einsatz gut gerüstet Aber damit nicht genug der ausdauernde Akku, ein auf bis zu 1 TB erweiterbarer Speicher und der Wasserschutz gemäß IP67 mit der das Smartphone bei einem plötzlichen Regenguss geschützt ist, machen das Galaxy A52s 5G zu einem zuverlässigen Begleiter im hektischen Geschäftsalltag IT Administratoren profitieren von den Vorzügen der Knox Suite, mit der das Bereitstellen, Absichern und Verwalten der Geräteflotte im Handumdrehen abgewickelt werden kann.

Highlights
  • Starkes Multitalent für Ihr Business scharfes Display, ausdauernder Akku und viel Speicherplatz
  • A wie Allround-Talent: scharfes Display, ausdauernder Akku und viel Speicherplatz
  • Geschützt vor Staub und Wasser nach IP 67
  • A wie atemberaubende Datengeschwindigkeit mit 5G möglich
  • 16,4 cm (6,5 Zoll) Super-AMOLED Touchscreen
  • Android 11 mit One UI 3.1 und KNOX 3.7
  • 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)
  • Enterprise Edition mit 4 Jahren Sicherheits Updates, 2 Jahren Produktlebenszyklus und 1 Jahr Knox Suite für die Geräteverwaltung


  • Voice over LTE, Voice over Wi-FI
Weitere Informationen:
Gewicht:
349 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
8.6 cm
Breite:
16.9 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,96*
€ 515,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,13*
€ 509,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,39*
€ 477,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.