Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-8400 Herst.-Nr.: PB970-M-WW EAN/GTIN: 7640152096495 |
| | |
|
| | |
| Größe, die man sich leisten kann. Das großformatige 9,7-Zoll-Display des PocketBook InkPad Lite eignet sich nicht nur ideal zum Lesen deiner Lieblingsromane und -sachbücher, es stellt auch digitale Skripte und wissenschaftliche Artikel problemlos dar. Über die seitlichen Steuertasten lässt sich der kompakte E-Reader komfortabel bedienen. Dank SMARTlight sorgt er dabei jederzeit für entspannte, augenschonende Lesemomente. Highlights - Großes 24,64 cm (9,7 Zoll) E-Ink Carta Touchscreen-Display
- SMARTlight
- Seitliche Steuertasten zum komfortablen Blättern
- Augenfreundlich lesen
- Kompakt und leistungsstark
- Dual-Core Prozessor (2 × 1 GHz) Lagesensor Sleep-Cover-Funktion Betriebssystem: Linux 3.10.65 Onleihe
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 754 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 20.8 cm | Breite: | 29.8 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 196,54* | € 227,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 195,90* | € 227,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 199,36* | € 229,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 223,23* | € 254,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 232,05* | € 263,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|