Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad Lite - eBook-Reader - 8GB - 22,9 cm (9") einfarbig E Ink Carta (1200 x 825) - Touchscreen - microSD-Steckplatz - Wi-Fi - Mist Gray (PB970-M-WW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook InkPad Lite - eBook-Reader - 8GB - 22,9 cm (9") einfarbig E Ink Carta (1200 x 825) - Touchscreen - microSD-Steckplatz - Wi-Fi - Mist Gray (PB970-M-WW)
Artikel-Nr.:
     2753I-7335844
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB970-M-WW
EAN/GTIN:
     7640152096495
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader

Übersicht

Kurzinfo  PocketBook InkPad Lite - eBook-Reader - 8 GB - 22.9 cm (9") einfarbig E Ink Carta (1200 x 825) - Touchscreen - microSD-Steckplatz - Wi-Fi - Mist Gray
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  PocketBook
Hersteller Art. Nr.  PB970-M-WW
Modell  InkPad Lite
EAN/UPC  7640152096495

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PocketBook InkPad Lite - eBook-Reader - 8 GB - 22.9 cm (9")
Produkttyp  eBook-Reader
Bildschirm  22.9 cm (9") einfarbig E Ink Carta - 1200 x 825 - Multi-Touch - Touchscreen
Prozessor  (Dual-Core)
Prozessor-Taktfrequenz  1 GHz
Speicherkapazität  8 GB
RAM  512 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
Wireless Connectivity  802.11b/g/n
Unterstützte Textformate  FB2, EPUB, DJVU, CHM, DOCX, PDF, TXT, RTF, DOC, HTML, PRC (Mobipocket), FB2 ZIP, EPUB DRM, PDF DRM, CBZ, CBR, MOBI, ACSM, HTM
Bildformate  BMP, JPEG, PNG, TIFF
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.62 cm x 0.79 cm x 17.3 cm
Gewicht  369 g
Farbe  Mist Gray

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  eBook-Reader
  
Bildschirm  
Typ  22.9 cm (9") einfarbig E Ink Carta
Auflösung  1200 x 825
Farbtiefe  16 Grautöne (4-bit)
Touchscreen  Ja - Multi-Touch
Merkmale  Kapazitiver Touchscreen
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  1 GHz
Anz. der Kerne  Dual-Core
  
Speicher  
Speicherkapazität  8 GB
RAM  512 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
Max. unterstützte Kapazität  32 GB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  802.11b/g/n
  
EBook-Lesegerät  
Unterstützte Textformate  FB2, EPUB, DJVU, CHM, DOCX, PDF, TXT, RTF, DOC, HTML, PRC (Mobipocket), FB2 ZIP, EPUB DRM, PDF DRM, CBZ, CBR, MOBI, ACSM, HTM
Bildformate  BMP, JPEG, PNG, TIFF
Funktionen  Smartlight
  
Eingabegerät  
Typ  Touchscreen
  
Software  
Vorinstallierte Software  Calculator, Notes, Browser, Klondike Solitaire, Chess, Sudoku, ABBYY Lingvo Wörterbücher, Dictionary, Gallery, DropBox, Library, ReadRate, Scribble, Send-to-PocketBook, Websters Dictionary 1913, PocketBook Cloud, E-Book Shop, RSS news
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSD
Schnittstellen  1 x USB-C
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  2200 mAh
  
Verschiedenes  
Farbe  Mist Gray
Sensoren  G-Sensor
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  23.62 cm
Tiefe  0.79 cm
Höhe  17.3 cm
Gewicht  369 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
eBook-Reader
Typ:
22.9 cm (9") einfarbig E Ink Carta
Auflösung:
1200 x 825
Farbtiefe:
16 Grautöne (4-bit)
Touchscreen:
Ja - Multi-Touch
Merkmale:
Kapazitiver Touchscreen
Prozessor-Taktfrequenz:
1 GHz
Anz. der Kerne:
Dual-Core
Speicherkapazität:
8 GB
RAM:
512 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Max. unterstützte Kapazität:
32 GB
Wireless Connectivity:
802.11b/g/n
Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Funktionen:
Smartlight
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSD
Schnittstellen:
1 x USB-C
Technologie:
Lithium-Polymer
Kapazität:
2200 mAh
Farbe:
Mist Gray
Sensoren:
G-Sensor
Breite:
23.62 cm
Tiefe:
0.79 cm
Höhe:
17.3 cm
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader, pocketbook, inkpad, lite, 1200, mist, pb970mww, ebookreader, gray, pb970, ebook, reader, 22.9, einfarbig, carta, touchscreen, microsdsteckplatz, wifi, microsd, steckplatz, grey, 24.6, zoll, dunkelgrau, dark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,48*
€ 298,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.