Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue SmartPlug Steckdose Weiß DE + AT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-4113
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003050601
EAN/GTIN:
     8719514342309
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Binden Sie mit dem Smart Plug diverse Geräte Ihres Haushalts in das Hue System ein und steuern es bequem per Stimme oder direkt per Bluetooth.
In Kombination mit einer Hue Bridge, können Sie weitere verfügbare Funktionen nutzen.


Highlights
  • Intelligenter Zwischenstecker
  • Zur Integration jeglicher Geräte mit Stecker
  • Direkte Steuerung via Bluetooth
  • Steuerung mit App oder Sprache
  • Weitere Funktionen verfügbar in Kombination mit einer Hue Bridge


Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Höhe:
7.4 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
14.8 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: smarthome schaltsteckdose, Zwischenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 22,17*
€ 30,19*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,52*
€ 33,31*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 24,58*
€ 33,42*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,98*
€ 33,90*
€ 4,00*
ab € 29,19*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.