Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-3655 Herst.-Nr.: DA-10196 EAN/GTIN: 4016032474036 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Universal-Ladeadapter von DIGITUS ist für USB-C Geräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks geeignet und stellt eine Leistung von bis zu 20 W zur Verfügung. Für mehr Sicherheit sorgt der integrierte Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz. Darüber hinaus verhindert der integrierte Überhitzungsschutz mögliche Überlastungen und Schäden am Ladegerät oder angeschlossenen Geräten. Die LED-Anzeige informiert über den aktuellen Ladestatus. Die kompakten Abmessungen machen den Ladeadapter zum idealen Begleiter auf Reisen. Highlights - Kompaktes Ladegerät für USB-C Geräte wie Smartphones oder Tablets
- Unterstützt Ladestrom bis 20 W - kompatibel mit Power Delivery (PD 3.0)
- Integrierter Überspannungs- / Überstrom- und Kurzschluss-Schutz
- Integrierter Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit
- LED-Ladeanzeige
- Idealer Reisebegleiter dank kompakter Abmessungen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 111 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 7.3 cm | Breite: | 15.1 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook, Ladegerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,62* | € 10,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,80* | € 10,59* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 7,81* | € 10,61* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 7,87* | € 10,69* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,13* | € 11,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|