Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS KVM-Switch, 2-Port, Dual-Display, 4K, HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-1572
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-12860
EAN/GTIN:
     4016032467168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem DIGITUS 2-Port KVM-Switch für Dual-Displays haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur- und Mauskombination zu bedienen. Per Knopfdruck oder Hotkey schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an bis zu zwei Monitore erfolgt über die zwei HDMI Ausgänge an der Rückseite. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher werden ebenfalls umgeschaltet. Zusätzlich ist ein USB-Anschluss an der Frontseite vorhanden, der für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden kann. Die angeschlossenen Peripherie-Geräte werden jeweils dem aktiven PC zugeordnet. Status-LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der Switch durch das robuste Metallgehäuse.

Highlights
  • Nutzen Sie zwei Monitore, eine Maus / Tastatur, um 2 Computer mit Dual-Display zu bedienen
  • Unterstützt eine maximale UHD-Auflösung von 4K / 30 Hz + FreeSync
  • USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
  • Audio-Anschlüsse für Mikrofon / Lautsprecher, unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • Integrierter USB-Hub mit USB A Anschluss für weitere Peripherie-Geräte
  • Umschaltung zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch oder Hotkey an der Tastatur
  • Kein aufwendiges Umstecken von Anschlusskabeln mehr notwendig
  • Echtes Plug and Play - keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
  • Robustes Metallgehäuse


Weitere Informationen:
Gewicht:
1437 g
Höhe:
12.8 cm
Länge:
22.4 cm
Breite:
22.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: digitus 2port kvm, kvm, digitus kvm, Desktop, HDMI, Switch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
12
€ 2,90*
ab € 88,82*
€ 110,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 89,03*
€ 110,56*
€ 4,50*
ab € 91,70*
€ 113,63*
€ 6,78*
ab € 91,64*
€ 113,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 93,07*
€ 115,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.