Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA PanaCast 50 Tischständer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-6480
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14207-70
EAN/GTIN:
     5706991023824
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Platzieren Sie Ihre PanaCast mit der Tischhalterung als freistehendes Gerät auf einem Tisch, um maximale Flexibilität und Mobilität zu gewährleisten.


Highlights
  • Tischhalterung
  • Als freistehendes Gerät auf dem Tisch
  • Für maximale Flexibilität und Mobilität
  • Einfache Montage
  • Sicherer Halt
  • Passend für das JABRA PanaCast 50


Weitere Informationen:
Gewicht:
769 g
Höhe:
13.3 cm
Länge:
15.6 cm
Breite:
37.6 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,34*
€ 76,91*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 61,56*
€ 78,37*
€ 4,70*
ab € 62,26*
€ 79,23*
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 81,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 65,24*
€ 82,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8300-119
ab € 138,00*
Ähnlich
Jabra
14207-72
ab € 60,81*
Ähnlich
Jabra
8220-209
ab € 41,43*
Ähnlich
Jabra
8211-209
ab € 41,30*
Ähnlich
Jabra
14202-11
ab € 32,68*
Ähnlich
Jabra
14202-10
ab € 19,43*
Ähnlich
Jabra
14207-71
ab € 32,75*
Ähnlich
Jabra
8201-231
ab € 892,98*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 907,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.